{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | DS 200 Plus | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Nazivna snaga | 230 V | |
Prihvat snaga | 600 W | |
maksimalan broj okretaja | 2.980 min-1 | |
⌀ brusne ploče D | 200 mm | |
Širina brusne ploče T | 25 mm | |
⌀ provrta brusne ploče H | 32 mm | |
Težina | 17,5 kg | |
Duljina kabela | 1,8 m | |
Vrsta proizvoda | Dvostruka brusilica |
Broj artikla | 077530 DS200P | |
EAN / GTIN | 4061792226029 | |
Broj proizvođača | 604200000 |