Premi brusilniki GE710P

Št. art.: 077264 GE710P
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca GE 710 Plus
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 710 W
Območje števila vrtljajev 10.000 min-1 - 30.500 min-1
Maksimalni ⌀ vpenjalne stročnice 6 mm
Masa 1,6 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 5,6 m/s2
Elektronska izbira vrtljajev da
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077264 GE710P
EAN/GTIN 4007430212351
Številka proizvajalca 600616000

Opis

Izvedba:

Premi brusilniki Metabo® so med najtanjšimi in najbolj kompaktnimi stroji na trgu. Zmogljivi motorji omrežnih in akumulatorskih premih brusilnikov nudijo maksimalno produktivnost z visoko natančnostjo pri vseh uporabah.
  • Natančen vpenjalni vrat za stacionarno uporabo.
  • Možnost predhodne izbire števila vrtljajev.
  • Elektronski varnostni izklop motorja, ko je uporabljeno orodje blokirano za varno delo.
Premi brusilniki z dolgim brusilnim vretenom so odlični za odstranjevanje zarobkov ali brušenje zvarov na težko dostopnih mestih.

Obseg dobave:

Vpenjalna stročnica 6 mm, gumijasta zaščitna kapica, 1 viličasti ključ.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870073890.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor