Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par Camatril® 730 9

Št. art.: 094748 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 par
  • Koraki naročila: 10 par
po ponudbi
Na zalogi
1.779 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF; Certifikat za živila
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
  • EN 374: Tip A (AJKLOT)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Camatril®
Vsebina 10
Lastnosti rokavic brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF; Certifikat za živila
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
Oznaka proizvajalca Camatril 730
Velikost rokavic 9
EN 374 Tip A (AJKLOT)
Odpornost proti kemikalijam AJKLOT
EN 388 3001X
Material Nitril
Nosilni material Nitril
AQL 0,65
Področje uporabe Večnamensko
Dolžina 310 mm
Debelina 0,4 mm
Barva zelena
Uporaba za večkratno uporabo
Debelina stene 0,4 mm
Masa 68 g
Standard/uredba EN 374
brez silikona da
Prepustnost pri 99-odstotnem acetonu <10 min
Prepustnost pri 99-odstotnem aceton-nitrilu <10 min
Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu >480 min
Prepustnost pri 99-odstotnem dimetilsulfoksidu 60-120 min
Prepustnost pri 95-odstotnem etanolu 60-120 min
Prepustnost pri 99-odstotnem izopropanolu 240-480 min
Prepustnost pri 99-odstotnem metanolu 10-30 min
Prepustnost pri 40-odstotnem natrijevem hidroksidu 240-480 min
Prepustnost pri 50-odstotnem natrijevem hidroksidu 240-480 min
Prepustnost pri 50-odstotni žvepleni kislini >480 min
Prepustnost pri 96-odstotni žvepleni kislini 60-120 min
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094748 9
EAN/GTIN 4008198773092
Številka proizvajalca CAMATRIL 730/9

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
Camatril® 730. Delovne rokavice iz nitirila z bombažnim velurjem, odporne proti številnim kemikalijam. Dobra temperaturna obstojnost ob dobrem občutku otipa. Povsem brez silikona in ostankov laka. Dovoljenje za stik z živili.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.