Držalo za ragljo Easyfix, Držalo za ragljo: 1/2col

Št. art.: 955677 1/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
467 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Držalo za ragljo (col) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Easyfix
Za raglje / podaljške 1/2 col
Vrsta izdelka Držalo za ragljo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955677 1/2
EAN/GTIN 4062406197544
Številka proizvajalca 955677 1/2

Opis

Izvedba:

Držalo za pripravo raglje s podaljškom in kardanskim zglobom.
Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Easyfix" Poglej vse

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico