Supporto per cricchetto Easyfix 1/2 pollici

Codice art.: 955677 1/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
311 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Easyfix
Per cricchetti / prolunghe 1/2 pollici
Tipo di prodotto Supporto per cricchetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955677 1/2
EAN / GTIN 4062406197544

Descrizione

Esecuzione:

Supporto per la messa a disposizione del cricchetto con prolunghe e snodo cardanico.
Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Fornitura:

Tutte le relative piastre base comprese.