Držalo orodij Easyfix 45°, ⌀ 4 mm, Uporabna globina: 30mm

Št. art.: 955505 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,44 € / kos
  • od 5 kos
    2,87 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
9.469 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Easyfix
Uporabna globina 30 mm
⌀ jeklene žice 4 mm
Material osnovne plošče Umetna masa
Material žice Jeklo
Vrsta osnovne plošče enojni
Oblika kavlja Enojni kavelj 45°
Vrsta izdelka Kavelj za luknjasto steno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955505 30
EAN/GTIN 4062406194857
Številka proizvajalca 955505 30

Opis

Izvedba:

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Easyfix" Poglej vse

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico