Easyfix racsni tartó 1/2 coll

Cikkszám: 955677 1/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
311 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Hozzávaló racsnik / toldószárak 1/2 coll
Termék fajtája Racsni tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955677 1/2
EAN / GTIN 4062406197544

Leírás

Kivitel:

Kerepes hajtószár tartó racsnis szár előkészítéséhez toldószárral és kardáncsuklóval.
Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alaplap.