Lovilna posoda za sode s prostornino 200 l lakirana, na kolesih

Št. art.: 981265
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
  • Debelina materiala: 3
  • Izbira barv: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Skladiščenje: Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje iz poliamida (⌀ 180 mm). 1 kolo za zavijanje z zavoro. Z ročajem za potiskanje in pocinkano mrežno rešetko. S pripravo za namestitev pritrdilnih trakov.
Lakiran.

Uporaba:

Za varen notranji transport sodov s prostornino 200 l. Za vnetljive tekočine GHS kategorij 1−3 in vodi nevarnih tekočin GHS-kategorij 1−4.

Standard:

Lakirano.

Lakiranje:

Standardno svetlo modra RAL 5012.

Opomba:

Fiksne podstavke in podstavke na kolesih za sode s prostornino 200 l najdete pod art. 981480 do 981485.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "Varnost"