Esecuzione:
Con cad. 2 ruote fisse e piroettanti in poliammide (⌀ 180 mm). 1 ruota piroettante con dispositivo di bloccaggio. Con maniglia e griglia metallica zincata. Con dispositivo di tenuta con cinghia.
Esec. verniciata.
Uso:
Per il trasporto sicuro all’interno dell’azienda di fusti da 200 l. Per liquidi infiammabili delle categorie GHS 1-3, nonché liquidi che contaminano l’acqua delle categorie GHS 1-4.
Norma:
Dichiarazione di conformità del produttore (ÜHP) ai sensi della lista delle regole di costruzione secondo la direttiva StawaR (direttiva tedesca sulle vasche di raccolta in acciaio).
Verniciatura:
Di serie in blu luce RAL 5012.
Nota:
Portafusti e supporti a rulli per fusti da 200 l vedi n. art. da
981480 a
981485.