{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 3 mm | |
Kleuren | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Opbergen | Opslag van bijtende stoffen verboden; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag gevarenklasse voor water 1-3 | |
Opvangvolume | 203 l | |
Vatinhoud | 200 l | |
Bouwhoogte | 610 mm | |
Breedte | 800 mm | |
Diepte | 800 mm | |
Opslagcapaciteit vaten 200 liter | 1 | |
Aantal vaten | 1 | |
Oppervlaktebelasting | 1.000 kg/m2 | |
Bevestigingsbandvoorziening | 1× voor 1 vat | |
Gewicht | 71 kg | |
Producttype | Opvangbak |
Artikelnummer | 981265 1X200 | |
EAN/GTIN | 2050002050754 |