Uppsamlingstråg för 200-litersfat lackerat, rullbart

Art-nr: 981265
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Materialtjocklek: 3
  • Färgval: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Förvaring: Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändningsbara ämnen tillåtet; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring vattenriskklass 1-3

Benämning

Utförande:

Med vardera 2 svängbara och fasta hjul av polyamid (⌀ 180 mm). 1 svängbart hjul med broms. Med skjuthandtag och förzinkat galler. Med låsbandsanordning.
Lackerad.

Användningsdata:

För säker intern transport av 200-litersfat. För antändbara vätskor i GHS-kategori 1-3 samt miljöfarliga vätskor i GHS-kategori 1−4.

Norm:

Målade.

Lackering:

Standardlackering ljusblå RAL 5012.

Anmärkning:

Fatställ och rullstöd för 200-litersfat hittar du under nr 981480 till 981485.