Garnitura listov za sabljasto žago 641HM-E

Št. art.: 588715 641HM-E
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
  • za material: Materiali za suhe gradnje
  • Debelina materiala (materiali za suhe gradnje): < 100
  • Vrsta reza: Ukrivljen rez (natančen); Ukrivljen rez (natančen)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago HM
Delitev zob 4,3 mm
Dolžina lista 150 mm
Oznaka 641HM
Primernost _641HM
za material Materiali za suhe gradnje
Debelina materiala (materiali za suhe gradnje) < 100 mm
Vrsta reza Ukrivljen rez (natančen); Ukrivljen rez (natančen)
Število listov 1
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 588715 641HM-E
EAN/GTIN 4059952534978
Številka proizvajalca 2608900407

Opis

Izvedba:

Zobje s karbidno trdino za porobeton, opeko (rdeča), fiber cement in abrazivne materiale.

Obseg dobave:

2-delna