Opis:
Hitro in varno na večjih višinah: modularno raztegljiv zložljivi odri s kompaktnimi transportnimi dimenzijami ter hitro montažo in demontažo.
Širina odrov: 0,85 m (do zunanjega roba enote za pregibanje tečajev); dolžina odrov: 1,80 m.
Raztegljiv do delovne višine 13,65 m, zato je že opremljen v osnovnem modulu, vključno s ploščadjo z loputo za dostop.
Osnovni modul za zlaganje za hitro sestavljanje in razstavljanje.
Najmanjša potreba po prostoru za prevoz in skladiščenje (zložljive mere le 0,25 x 0,85 m).
Skupina odrov 3 (nosilnost do 200 kg/m2 ) v skladu s standardom DIN EN 1004.
Standardna kolesa: 125 mm vrtljiva kolesa (št. naročila 42973) za milimetrsko natančno nastavitev višine; z doplačilom jih je mogoče zamenjati z 200 mm vrtljivimi kolesi (št. naročila 42917).
Za odre do delovne višine 3,50 m, standardna kolesa: 125 mm vrtljiva kolesa (št. naročila 42959) z blokirno zavoro.
Lastnosti:
Delovna višina 2,95 m
Širina odrov 0,85 m
Višina odrov 1,65 m
Dolžina odrov 1,8 m
Teža 35,8 kg
Širina ploščadi 0,6 m
Velikost ploščadi 0,6 m × 1,8 m
Višina ploščadi 0,95 m
Dolžina ploščadi 1,8 m