Leírás:
Gyors és biztonságos nagyobb magasságokban: modulárisan bővíthető összecsukható állványzat kompakt szállítási méretekkel és gyors összeszereléssel és szétszereléssel.
Az állványzat szélessége: 0,85 m (a csuklós összecsukható egység külső széléig); az állványzat hossza: 1,80 m.
13,65 m-es munkamagasságig bővíthető, ezért már az alapmodulban is felszerelt, beleértve az emelvényt a lejáróval.
Összecsukható alapmodul a gyors összeszereléshez és szétszereléshez.
Minimális helyigény a szállításhoz és tároláshoz (összecsukható mérete mindössze 0,25 x 0,85 m).
A DIN EN 1004 szabvány szerinti 3. csoportba tartozó állványzat (200 kg/m2 -ig terhelhető).
Széria görgők: 125 mm-es lengőkerekek (rendelési szám: 42973) a milliméterpontos magasságállításhoz; felár ellenében 200 mm-es lengőkerékkel (rendelési szám: 42917) cserélhető.
Állványzathoz 3,50 m munkamagasságig, standard görgők: 125 mm-es lengőkerekek (rendelési szám: 42959) rögzítőfékkel.
Jellemző:
Munkamagasság 2,95 m
Állványzat szélessége 0,85 m
Állványzat magassága 1,65 m
Állványzat hossza 1,8 m
Tömeg 35,8 kg
Platform szélessége 0,6 m
Platform mérete 0.6m × 1.8m
Platform magassága 0,95 m
Platform hossza 1,8 m