Popis:
Rychle a bezpečně ve větších výškách: modulárně rozkládací skládací lešení s kompaktními přepravními rozměry a rychlou montáží a demontáží.
Šířka lešení: 0,85 m (po vnější okraj skládací jednotky závěsu); délka lešení: 1,80 m.
Rozšiřitelný až do pracovní výšky 13,65 m, tedy již v základním modulu včetně plošiny s přístupovým poklopem.
Základní skládací modul pro rychlou montáž a demontáž.
Minimální nároky na prostor při přepravě a skladování (rozměry při složení pouze 0,25 x 0,85 m).
Lešení skupiny 3 (nosnost do 200 kg/m2 ) podle DIN EN 1004.
Standardní kolečka: 125 mm otočná kolečka (obj. č. 42973) pro milimetrově přesné nastavení výšky; za příplatek lze vyměnit za 200 mm otočná kolečka (obj. č. 42917).
Pro lešení do pracovní výšky 3,50 m, standardní kolečka: otočná kolečka 125 mm (obj. č. 42959) s aretační brzdou.
Charakteristika:
Pracovní výška 2,95 m
Šířka lešení 0,85 m
Výška lešení 1,65 m
Délka lešení 1,8 m
Hmotnost 35,8 kg
Šířka plošiny 0,6 m
Velikost plošiny 0,6 m × 1,8 m
Výška plošiny 0,95 m
Délka plošiny 1,8 m