Omschrijving:
Steigerbreedte: 0,85 m (tot buitenzijde scharnier vouwframe); steigerlengte: 1,80 m.
Uit te breiden tot een werkhoogte van 13,65 m, daarom is de basismodule al uitgerust met een platform met doorgangsluik.
Basismodule vouwbaar voor snel op- en afbouwen.
Weinig plaats nodig bij transport en opslag (transportmaat slechts 0,25 m × 0,85 m).
Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m2) conform EN 1004.
Standaard zwenkwielen 125 mm met verstelbare spindel (bestelnr. 42973) voor op de millimeter nauwkeurige hoogteverstelling; tegenmeerprijs te vervangen door wielen 200 mm met verstelbarespindel (bestelnr. 42917).
Bij steigers tot werkhoogte 3,50 m standaard wielen: 125 mm zwenkwielen (bestelnr. 42959) met rem.
Kenmerk:
Gewicht 35.8 kg
Platformbreedte 0.6 m
Platformhoogte 0.95 m
Platformlengte 1.8 m
Platformmaat 0,6m × 1,8m
Steigerhoogte 1.65 m
Steigerlengte 1.8 m
Werkhoogte 2.95 m