Descriere:
Rapid și sigur la înălțimi mai mari: schelă pliabilă extensibilă modular, cu dimensiuni de transport compacte și cu montare și demontare rapidă.
Lățimea schelei: 0,85 m (până la marginea exterioară a unității de pliere a balamalei); lungimea schelei: 1,80 m.
Extensibil până la o înălțime de lucru de 13,65 m, deci deja echipat în modulul de bază, inclusiv platforma cu trapă de acces.
Modul de bază pentru pliere pentru asamblare și demontare rapidă.
Spațiu minim necesar pentru transport și depozitare (dimensiuni de pliere de numai 0,25 x 0,85 m).
Grupa 3 de schele (încărcare până la 200 kg/m2 ) conform DIN EN 1004.
Rotile standard: rotile pivotante de 125 mm (nr. de comandă 42973) pentru reglarea înălțimii cu precizie milimetrică; pot fi schimbate cu rotile pivotante de 200 mm (nr. de comandă 42917) la un cost suplimentar.
Pentru schele de până la înălțimea de lucru de 3,50 m, roți standard: roți pivotante de 125 mm (nr. de comandă 42959) cu frână de blocare.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 2,95 m
Lățimea eșafodului 0,85 m
Înălțimea schelei 1,65 m
Lungimea schelei 1,8 m
Greutate 35,8 kg
Lățimea platformei 0,6 m
Dimensiunea platformei 0,6m × 1,8m
Înălțimea platformei 0,95 m
Lungimea platformei 1,8 m