Opis:
Mobilno in udobno: zložljiva delovna ploščad z dostopom po stopnicah in centralno zavoro.
Nagibne stopnice z 200 mm globokimi stopnicami za udoben in varen vzpon.
Zaradi štirih vrtljivih kolesc na vzpenjalnem delu in dveh fiksnih kolesc na podpornem delu ga je mogoče hitro in enostavno premikati.
Vrata se odpirajo - tudi ko so sestavljena.
Prilagodljiva uporaba zaradi treh različnih višin ploščadi z eno samo delovno ploščadjo.
Ročaji na obeh straneh lestve za dostop in ograje na ploščadi za največjo varnost pri delu.
Zložljiv okvir in vrtljive stopnice omogočajo prostorsko varčno zlaganje za prevoz in shranjevanje.
Delovna ploščad z veliko površino 1.800 x 600 mm.
Lastnosti:
Delovna višina 3 m
Širina 0,75 m
Teža 54 kg
Višina z ograjo največ 1,93 m
Dolžina 1,93 m
Dimenzije, zložene 1,93 m × 0,75 m × 0,75 m
Višina ploščadi 0,42 m / 0,72 m / 0,99 m