{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6848HJ | |
Razdalja med izvrtinami e | 19 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 24,5 mm - 32 mm | |
⌀ izvrtine d | 6,5 mm | |
Nastavljalni hod vpenjalnega kavlja c | 48,5 mm - 96 mm | |
Vpenjalna višina h | 19 mm | |
Držalna sila P (vlek) | 3.200 N | |
Celotna višina H | 70 mm | |
Celotna dolžina L | 169 mm - 216 mm | |
Vrsta izdelka | Zapiralni vpenjalniki |
Številka izdelka | 376800 3 | |
EAN/GTIN | 4020772008604 | |
Številka proizvajalca | 557406 |