{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6842PL | |
Razdalja med izvrtinami k | 8 mm | |
Razdalja med izvrtinami l | 35 mm | |
Razdalja med izvrtinami m | 41 mm | |
Razdalja med izvrtinami g | 41 mm | |
Širina osnovnega telesa n | 58 mm | |
Dolžina osnovnega telesa f | 137 mm | |
Vpenjalna višina b do sredine vijaka | 18 mm | |
⌀ izvrtine d | 8,5 mm | |
Vpenjalni hod | 50 mm | |
Držalna sila P (tlak in vlek) | 12.000 N | |
Celotna višina H | 210 mm | |
Celotna dolžina L | 250 mm | |
Pritisni vijak | M10X50 mm | |
Masa | 1,65 kg | |
Vrsta izdelka | Vpenjalnik s potisnim drogom |
Številka izdelka | 376760 5 | |
EAN/GTIN | 4020772092641 | |
Številka proizvajalca | 92643 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Vpenjalnik s potisnim drogom s pretično ročico, Tip: 5
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
156 kosov na zalogi
26,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
613 kosov na zalogi
23,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
515 kosov na zalogi
21,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pritisni vijak | M10X50 mm | M4×20 mm | M8 × 50 mm | M6 × 37 mm |
Držalna sila P (tlak in vlek) | 12.000 N | 450 N | ||
Vpenjalna višina b do sredine vijaka | 18 mm | 12,7 mm | ||
Vpenjalni hod | 50 mm | 16 mm | ||
Tip | 6842PL | 376715 0 | ||
Celotna višina H | 210 mm | 38 mm | ||
Vrsta izdelka | Vpenjalnik s potisnim drogom | Vpenjalnik s potisnim drogom | Vpenjalnik s potisnim drogom | Vpenjalnik s potisnim drogom |