{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Force de retenue min. | 12 000 N | |
| Course de serrage | 50 mm | |
| Diamètre alésage | 8,5 mm | |
| Filetage | M10 | |
| Longueur de filet | 50 mm | |
| Produkto rūšis | svirtinis spaustuvas | |
| Longueur corps de base | 135 mm | |
| Avec alésage | taip | |
| Avec vis / filetage | taip | |
| Visas ilgis | 250 mm | |
| Bendras prietaiso plotis | 58 mm | |
| Visas aukštis | 210 mm | |
| Medžiaga | iš termiškai pagerinto plieno.; kalusis ketus | |
| Poids | 1,65 kg | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 376760 5 | |
| EAN / GTIN | 4020772092641 | |
| Gamintojo numeris | 92643 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |