Povlačno potisna brza stega s odvojivom ručnom polugom 5

Artikl br.: 376760 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6842PL
Udaljenost između rupa k 8 mm
Udaljenost između rupa l 35 mm
Udaljenost između rupa m 41 mm
Udaljenost između rupa g 41 mm
Širina osnovnog tijela n 58 mm
Duljina osnovnog tijela f 137 mm
Visina stezanja h do sredine vijka 18 mm
⌀ rupe d 8,5 mm
Stezni podizaj 50 mm
Sila stezanja P (tlačna i vlačna sila) 12.000 N
Ukupna visina H 210 mm
Ukupna duljina L 250 mm
Pritisni vijak M10×50 mm
Težina 1,65 kg
Vrsta proizvoda Povlačno potisna brza stega

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 376760 5
EAN / GTIN 4020772092641
Broj proizvođača 92643

Opis

Izvedba:

  • Vrlo stabilna konstrukcija s dugom vodilicom.
  • Vodilica u jednakom hodu s ručnom polugom.
  • Osnovno tijelo od temper lijeva.
  • Poluga i stezni cilindar od poboljšanog čelika, pocinčana i obrađena za bolja antikorozivna svojstva.
  • Stezni vijak kaljen.
  • Kaljeni klinovi, sinterirani cilindar koji nije potrebno održavati.
  • Za velike sile stezanja.
  • Osnovno tijelo od temper lijeva, brunirano.

Upotreba:

  • Za brzo stezanje / otvaranje pri serijskoj obradi.
  • Kao tlačni i vučni zatezač.
  • Za izradu specijalnih steznih naprava.
  • Za stezanje kod bušenja, struganja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montiranja itd.