Vpenjalnik s potisnim drogom s pretično ročico 4

Št. art.: 376760 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6842PL
Razdalja med izvrtinami k 25 mm
Razdalja med izvrtinami l 36,5 mm
Razdalja med izvrtinami g 33,3 mm
Širina osnovnega telesa n 47 mm
Dolžina osnovnega telesa f 90 mm
Vpenjalna višina b do sredine vijaka 12 mm
⌀ izvrtine d 5,5 mm
Vpenjalni hod 32 mm
Držalna sila P (tlak in vlek) 7.000 N
Celotna višina H 132 mm
Celotna dolžina L 155 mm
Pritisni vijak M8×35 mm
Masa 0,65 kg
Vrsta izdelka Vpenjalnik s potisnim drogom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 376760 4
EAN/GTIN 4020772092627
Številka proizvajalca 92627

Opis

Izvedba:

  • Zelo čvrsta konstrukcija, z vodilom za potisni drog.
  • Smeri hoda potisnega droga in ročice sta enaki.
  • Osnovno telo iz temperne litine.
  • Deli ročice in potisni drog so iz jekla za poboljšanje, pocinkani, pasivirani.
  • Poboljšan pritisni vijak.
  • Kaljeni čepi, sintrane puše ne zahtevajo vzdrževanja.
  • Za velike vpenjalne sile.
  • Osnovno telo je iz temprane litine, brunirano.

Uporaba:

  • Za hitro vpenjanje / sproščanje pri serijski proizvodnji.
  • Kot tlačni in vlečni vpenjalnik
  • ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave.
  • Za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itd.