Tryck/dragspännare med flyttbart handtag 5

Article no.: 376760 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 6842PL
hålavstånd k 8 mm
hålavstånd l 35 mm
hålavstånd m 41 mm
hålavstånd g 41 mm
Grundhållarbredd n 58 mm
Grundhållarlängd f 137 mm
spännhöjd h till skruvmitt 18 mm
hål ⌀ d 8,5 mm
spännlängd 50 mm
spännkraft P (tryck/dragkraft) 12 000 N
totalhöjd H 210 mm
totallängd L 250 mm
kontaktskruv M10×50 mm
vikt 1,65 kg
Produktslag Tryck- och dragspännare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 376760 5
EAN / GTIN 4020772092641
Manufacturer number 92643

Beskrivelse

Utförande:

  • Mycket stabil konstruktion, med skjutstång.
  • Skjutstång och handspak flyttas tillsammans.
  • Grundstomme av aducerjärn.
  • Spakdelar och skjutstång av seghärdat stål, förzinkade och passiverade.
  • Seghärdad tryckskruv.
  • Härdade bultar, underhållsfria sintrade bussningar.
  • För höga spännkrafter.
  • Grundstomme av aducerjärn, brunerat.

Användningsdata:

  • För snabb fastspänning/öppning vid serietillverkning.
  • Som tryck- och dragspännare.
  • För montering i speciella fastspänningsanordningar.
  • För fastspänning vid borrning, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.