{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6833J | |
Razdalja med izvrtinami e | 32 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 32 mm | |
⌀ izvrtine d | 8,5 mm | |
Vpenjalna višina H | 60 mm | |
Držalna sila P1 | 2.000 N | |
Držalna sila P2 | 3.000 N | |
Celotna višina | 133 mm | |
celotna dolžina | 282 mm | |
Pritisni vijak | M8×65 mm | |
Vrsta izdelka | Vodoravni vpenjalnik |
Številka izdelka | 376640 4 | |
EAN/GTIN | 4020772008291 | |
Številka proizvajalca | 557353 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vodoravni vpenjalnik s kotno nogo, Tip: 4
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
45,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
165 kosov na zalogi
31,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pritisni vijak | M8×65 mm | M10×90 mm |
Celotna višina | 133 mm | 90 mm |
celotna dolžina | 282 mm | 273 mm |
Držalna sila P1 | 2.000 N | 2.500 N |
Držalna sila P2 | 3.000 N | 3.500 N |
Tip | 6833J | 376625 4 |
Vrsta izdelka | Vodoravni vpenjalnik | Vodoravni vpenjalnik |