{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6833J | |
Razdalja med izvrtinami e | 24 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 28,5 mm | |
⌀ izvrtine d | 6,8 mm | |
Vpenjalna višina H | 40 mm | |
Držalna sila P1 | 1.800 N | |
Držalna sila P2 | 2.500 N | |
Celotna višina | 86,5 mm | |
celotna dolžina | 206 mm | |
Pritisni vijak | M8×45 mm | |
Vrsta izdelka | Vodoravni vpenjalnik |
Številka izdelka | 376640 3 | |
EAN/GTIN | 4020772008284 | |
Številka proizvajalca | 557352 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vodoravni vpenjalnik s kotno nogo, Tip: 3
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi
40,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
171 kosov na zalogi
25,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pritisni vijak | M8×45 mm | M8X50 mm |
⌀ izvrtine d | 6,8 mm | 6,6 mm |
Celotna višina | 86,5 mm | 68,5 mm |
celotna dolžina | 206 mm | 190 mm |
Držalna sila P1 | 1.800 N | 1.650 N |
Razdalja med izvrtinami e | 24 mm | 26 mm |
Tip | 6833J | 376625 3 |