{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | 4 | |
Zunanji ⌀ D | 31,6 mm | |
Celotna dolžina L | 160 mm | |
⌀ karbidne trdine H | 14 mm | |
Dolžina površine L1 | 50 mm | |
Razdalja med površino in konico b | 5 mm | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 323800 4 | |
EAN/GTIN | 4045197296740 | |
Številka proizvajalca | 323800 4 |