Par mehkih čeljustnih nastavkov, Tip: 148

Št. art.: 360187 148
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina H 44 mm
Širina čeljusti A 120 mm
Dolžina čeljusti l 64 mm
Izvedba Jeklo
ustreza barvni kodi PCV 160
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360187 148
EAN/GTIN 4062406199869
Številka proizvajalca 360187 148

Opis

Izvedba:

Za izdelavo oblikovnih čeljusti.

Primerno za:

Centrični primež art. 360180 in art. 360181 v vel. 160.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.