• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Paire de mors doux rapportés, Type: 148

Réf.: 360187 148
Remise
CHF 283.50
Prix par 1 Paire
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur H 44 mm
Largeur mors A 120 mm
Longueur mors l 64 mm
Exécution Acier
Pour code couleur PCV 160
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 360187 148
EAN / GTIN 4062406199869
Réf. fabricant 360187 148
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour la fabrication de mors spéciaux.

Adapté(s) pour:

Etaux autocentrants 360180 et 360181, chacun dans la réf. 160.

Livraison:

Avec vis de fixation.

Téléchargements et documents

Produits adaptés