Standardni čeljustni nastavki s prevleko, za tip: 80

Št. art.: 363014 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

b1 80 mm
Višina čeljusti h 28 mm
Višina h1 3 mm
Višina h2 13 mm
Dolžina čeljusti l 50 mm
Dolžina l1 3 mm
Masa 0,45 kg
ustreza barvni kodi Xtric 80
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 363014 80
EAN/GTIN 4062406090531
Številka proizvajalca 363014 80

Opis

Izvedba:

Kombinirane čeljusti s prijemalnim ozobljenjem in gladko vpenjalno površino.
S prevleko na gladki vpenjalni površini za optimalno držalno silo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico