Vodoravna objemka za spuščanje

Št. art.: WNS-SET-MFT
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vodoravni vpenjalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka WNS-SET-MFT
EAN/GTIN 4008158041872
Številka proizvajalca WNS-SET-MFT
L-število L80030 442

Opis

Opis:

  • Sila vpenjanja do 750 N Za uporabo na večnamenskih mizah, kot sta Festool MFT in Sortimo WorkMo, s premerom luknje 20 mm in debelino plošče najmanj 19 mm Hitra pritrditev zaradi bočno nameščenega vpenjalnega vzvoda Omogoča obdelavo obdelovanca po celotni površini - tudi okroglih in ravnih delov Patentiran mehanizem za spuščanje preprečuje, da bi se obdelovanec med vpenjanjem dvignil s površine mize - tudi brez pritrdilnega vijaka