Škarje za plošče 300 mm

Št. art.: 4514010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4514010
EAN/GTIN 4017981420303
Številka proizvajalca 4514010
L-število L60160 3824

Opis

Opis:

Desni rez
Za dolge, ravne reze
Berlinova oblika
Bruseni rezalni robovi
Za debeline pločevine do največ 1,0 mm pri trdnosti 600 N/mm²
Črno lakirane, peclji z modro PVC prevleko
Modro epoksi prevlečene peclji

Lastnosti:

  • Zamisel: desni rezalnik
  • Barva: črno lakirana
  • Celotna dolžina [mm]: 300 mm
  • Material držala: PVC prevleka
  • Vsebina (število kosov): 1 kos
  • Nastavljiv naknadno: ne
  • Nominalna dolžina [mm]: 300 mm
  • Čistilna masa [kg]: 0,74 kg