Tijera de chapa

Número de artículo: 4514010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4514010
EAN / GTIN 4017981420303
Número del fabricante 4514010
Número L L60160 3824

Descripción

Descripción:

Para cortes rectos y largos
Modelo Berlín
Filos pulidos
Lacado de negro, mangos plastificados de color azul

Característica:

  • Tipo: Corte a la derecha
  • Color: Pintado en negro
  • Longitud total [mm]: 300 mm
  • material del mango: Revestimiento de PVC
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • ajustable: no
  • longitud nominal [mm]: 300 mm
  • Peso neto [kg]: 0,74 kg