Blikschaar 300 mm

Artikelnummer: 4514010
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4514010
EAN/GTIN 4017981420303
Nummer fabrikant 4514010
L-nummer L60160 3824

Omschrijving

Omschrijving:

voor lange rechte doorsneden
berlijns model
bekken geslepen
zwart gelakt, grepen met blauw PVC overtrokken

Kenmerk:

  • Type: Rechts snijden
  • Kleur: Zwart gelakt
  • totale lengte [mm]: 300 mm
  • materiaal voor handvat: PVC-coating
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • instelbaar: nee
  • nominale lengte [mm]: 300 mm
  • nettogewicht [kg]: 0.74 kg