• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blechschere 300 mm

Artikel-Nr.: 4514010
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4514010
EAN / GTIN 4017981420303
Herstellernummer 4514010
L-Nummer L60160 3824

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rechtsschneidend
  • Für lange, gerade Schnitte
  • Berliner Form
  • Schneiden geschliffen
  • Für Blechdicken bis max. 1,0 mm bei Festigkeit 600 N/mm²
  • Schwarz lackiert, Schenkel mit blauem PVC-Überzug
  • Schenkel blau-epoxybeschichtet

Merkmal:

  • Farbe: Schwarz lackiert
  • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
  • Griffmaterial: PVC-Überzug
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • nachträglich einstellbar: nein
  • Nennlänge [mm]: 300 mm
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,74 kg