Kombinirani ključ 7/8″

Št. art.: 6580810
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Schraubenschlüssel

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6580810
EAN/GTIN 4010886658086
Številka proizvajalca 6580810
L-število L60160 3386

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 894, ISO 3318
Mangan-fosfatiran do SW 38 mm, jekleno-siv od SW 41 mm
Skrbno kovani in strokovno obdelani:
Ustje: natančno brušeno na natančno nazivno dimenzijo za optimalne kontaktne površine
Položaj ustja 15°
Varen prijem zaradi profilirane gredi - zelo ergonomičen in priročen
Preobremenitev se kaže z deformacijo
Velikost 10 - 135 mm z luknjo za obešanje
*Nestandardizirano.

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 193 mm
  • Vsebina (količina kosov): 1 kos.
  • Širina glave 1 [mm]: 46,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 8 mm
  • Material: vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Položaj ust: 15 °
  • Nominalna dolžina [mm]: 193 mm
  • Čista teža [kg]: 0,106 kg