{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SwissGrip | |
Širina konice b | 5,5 mm | |
Opis konice | 3 | |
Debelina konice a | 0,8 mm | |
Dolžina rezila | 80 mm | |
celotna dolžina | 180 mm | |
6-kotnik za pomoč s ključem | 8 mm | |
Pogonski profil | Schlitz-Schraubendreher | |
steblo do konca ročaja | da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 660201 5,5 | |
EAN/GTIN | 7610733283934 | |
Številka proizvajalca | 8102.D 3-80 |