Opis:
Pod kotom 60° nagnjena glava klešč ščiti vaše sklepe in kite. Poleg tega imate dober pregled nad obdelovancem
Specialno zamaknjeni zobje na oprijemnih površinah za najboljši oprijem cevi in vijakov
Za najtežjo neprekinjeno uporabo
Optimalen izkoristek sile roke
Preprečuje se prisilna drža roke
Delo brez utrujenosti skozi daljša obdobja
Najboljša rezalna zmogljivost in daljša življenjska doba zaradi visoko kakovostnega posebnega kaljenega in kaljenega jekla GEDORE
Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, Trdota rezalnega roba 63 - 65 HRC
Za vse žice, tudi trdo žico/žico piano, 1,6 mm
Kovana v vročem kropu
JC različica = kromirana, z dvokomponentnimi ročaji
TL različica = jekleno siva, z modro potopljenimi ročaji proti zdrsu
Lastnosti:
- Oblika čeljusti: ploščate čeljusti
- Dolžina čeljusti L3 [mm]: 46 mm
- Vrste spojev [mm]: Vstavljen spoj
- Skupna širina [mm]: 65 mm
- Skupna višina [mm]: 20 mm
- Skupna dolžina [mm]: 170 mm
- Zasnova ročaja [palec]: 2K
- Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
- Širina glave 1 [mm]: 24,0 mm
- Debelina glave T1 [mm]: 10,0 mm
- Material: kaljeno jeklo
- Oblika rezalnega roba: s faseto
- Trdota rezalnega roba: 63 - 65 HRC
- Zmogljivost rezanja (max.): 1,6
- Širina konice W4 [mm]: 6,0 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez