Izvedba:
Opis:
Električni pogoni so ″univerzalni vseobsegajoči″. Zagotavljajo visoko zmogljivost glede na njihovo velikost in težo. Še posebej so primerni za uporaba z brusilnimi orodji, ki zahtevajo konstantno število vrtljajev. Električni pogon se lahko uporablja skoraj povsod. Uporabljajo se v različnih industrijah v različnih procesih. Stalno spremenljivo elektronsko krmiljenje hitrosti omogoča uporaba različnih orodij na enem orodju. Električni cevni tračni brusilnik z neprekinjenim nadzorom hitrosti ima nastavljivo teleskopsko roko za uporabo različnih dolžin jermena. Vodilni valj, ki ga je mogoče zakleniti, omogoča večji pritisk stika ali večje kote ovijanja. Fiksna stranska okna se uporabljajo za zaščito obdelovanca. 4 m napajalni kabel, 1 ključa, 2 35 mm jermenski valji in 2 40 mm jermenski valji. Vozite s 230 v in vtičem EU.
Lastnosti:
- Poraba energije: 1700 vatov
- Izhodna moč: 1000 vatov
- Hitrost jermena od: 8,2 m/s.
- Hitrost jermena, do: 22,8 m/s.
- Različica: Brez transportni kovček
- Napetost, od: 230 voltov
- Uporabna pasovna širina: 12–40
- Metrična širina: 77 mm
- Uporabna pasovna širina: 610–820
- Metrična dolžina: 595 mm
- Neto teža: 4027 kg
- Višina: 190 mm
Prednosti:
- Brusilnik cevnega jermena z nastavljivim vodilnim kolescem jermena lahko prilagodite različnim premerom cevi.
- Digitalna elektronika za Constant število vrtljajev.
- Zaščita pred preobremenitvijo.
- Nežen zagon za zaščito ljudi, orodja in pogonov.
- Blokada vretena.