{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | Primerne za zaslone na dotik | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
Sušenje | Sušenje na zraku | |
EN 388 | 4X42F | |
Nosilni material | HPPE | |
Prevleka | PU | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Heavy Duty | |
Barva | sive | |
Velikost rokavic | 7 | |
Dolžina | 255 mm | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše. | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | |
Razred zaščite pred vrezi | F | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094608 7 | |
EAN/GTIN | 4062406132958 | |
Številka proizvajalca | 094608 7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Delovne rokavice, par Eco Cut F, Velikost rokavic: 7
po ponudbi
Na zalogi
1.365 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
8,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.003 kosov na zalogi
od
1
Kosov
27,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
23,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.038 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,58 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
14,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Področje uporabe | Heavy Duty | Heavy Duty | Večnamensko |
Barva | sive | črna/siva | črna/siva |
Tehnologija pletenja | 13G | 10G | 13G |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Kategorija zaščite | Kategorija II | Kategorija II | Kategorija II |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Različica prevleke | Prevleka dlani | Prevleka dlani | Prevleka dlani |