{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 39 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 78 mm | |
Prevesna dolžina LA | 106 mm | |
⌀ držala Ds | 40 mm | |
Dolžina držala Ls | 68 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 120408 42-... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236614 39 | |
EAN/GTIN | 4047109277663 | |
Številka proizvajalca | U42 33900 |