DCNM 170-051-M12-3D Modularni svedri SUMOCHAM z vmesnikom FLEXFIT za večvretenske, drsne in proizvodne stružnice

Št. art.: 3352579
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3352579
EAN/GTIN 7291075401349
Številka proizvajalca 3352579
L-število L24040 682

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, rezalni premer (DC) 17 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 17.0, skupna dolžina (OAL) 102,9 mm, efektivna dolžina (LU) 60,9 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 17 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 17,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 17 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 17,0
  • Razpon L/D 3 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 170
  • Skupna dolžina (OAL) 102,9 mm
  • Dolžina točke (PL) 2,59 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 80,9 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 60,9 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse