DCNM 170-051-M12-3D Broca Modular SUMOCHAM con Conexión FLEXFIT para Máquinas Multi-Husillo y Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3352579
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3352579
EAN / GTIN 7291075401349
Número del fabricante 3352579
Número L L24040 682

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de corte (DC) 17 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 17.0, Longitud total (OAL) 102.9 mm, Longitud utilizable (LU) 60.9 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 17 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 17.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 17 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 17.0
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 170
  • Longitud total (OAL) 102.9 mm
  • Point Length (PL) 2.59 mm
  • Voladizo (LPR) 80.9 mm
  • Longitud utilizable (LU) 60.9 mm

Productos adecuados