DCNM 170-051-M12-3D Modularni svedri SUMOCHAM z vmesnikom FLEXFIT za večvretenske, drsne in proizvodne stružnice

Št. art.: 3352579
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3352579
EAN/GTIN 7291075401349
Številka proizvajalca 3352579
L-število L24040 682

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, rezalni premer (DC) 17 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 17.0, skupna dolžina (OAL) 102,9 mm, efektivna dolžina (LU) 60,9 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 17 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 17,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 17 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 17,0
  • Razpon L/D 3 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 170
  • Skupna dolžina (OAL) 102,9 mm
  • Dolžina točke (PL) 2,59 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 80,9 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 60,9 mm