Beschreibung:
Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 17 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 17.0, Gesamtlänge (OAL) 102.9 mm, Nutzlänge (LU) 60.9 mm
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 17 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 17.9 mm
- Schneidendurchmesser, min. (DCN) 17 mm
- Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 17.0
- L/D Bereich 3xD
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 170
- Gesamtlänge (OAL) 102.9 mm
- Point Length (PL) 2.59 mm
- Kraglänge (LPR) 80.9 mm
- Nutzlänge (LU) 60.9 mm