{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TopCut | |
⌀ rezila D | 20 mm | |
Zvrst | HB730 | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Število rezil Z | 6 | |
Kot spirale | 50 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,1 × D pri robljenju | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Velikost vpenjalnega trna | 20 mm | |
primerni vpenjalni trn | GARANT TopCut | |
Dolžina glave l | 35 mm | |
Dolžina rezil L2 | 25 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,4 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |
Številka izdelka | 210340 20 | |
EAN/GTIN | 4045197523372 | |
Številka proizvajalca | 210340 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Gladilna rezkalna glava, 45° rob, HB730, ⌀ D h10: 20mm
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
195,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
197,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
primerni vpenjalni trn | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Kot spirale | 50 stopinj | 50 stopinj |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm | 0,1 mm |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
Smer pristavljanja | vodoravno | vodoravno |
⌀ rezila D | 20 mm | 20 mm |