{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Odčitavanje | 0,001 mm | |
Točnost | 0,005 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Merilno območje | 18 mm - 150 mm |
Številka izdelka | L40010 11299 | |
EAN/GTIN | 4946368694917 | |
Številka proizvajalca | 511-925-10 |