{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 100 mm - 200 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 3 µm | |
⌀ vretena | 6,35 mm | |
Hod merilnega vretena | 25 mm | |
⌀ merilnega bobna | 18 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Masa | 1,8 kg | |
Število merilnih nastavkov | 4 | |
Število nastavitvenih prstanov | 4 | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 420810 100-200 | |
EAN/GTIN | 4946368215129 | |
Številka proizvajalca | 104-140A |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Veliki mikrometer, Merilno območje: 100-200mm
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
615,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
485,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Merilno območje | 100 mm - 200 mm | 100 mm - 200 mm |
⌀ merilnega bobna | 18 mm | 25 mm |
Hod merilnega vretena | 25 mm | 25 mm |
Standard | Tovarniški standard | DIN 863 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Merilno orodje | analogni | analogni |
Vrsta izdelka | mikrometra | mikrometra |