Veliki mikrometer, Merilno območje: 100-200mm

Št. art.: 420810 100-200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 100 mm - 200 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
Točnost 7 µm
⌀ vretena 6,35 mm
Hod merilnega vretena 25 mm
⌀ merilnega bobna 18 mm
Merilno orodje analogni
Masa 1,8 kg
Število merilnih nastavkov 4
Število nastavitvenih prstanov 4
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 420810 100-200
EAN/GTIN 4946368215129
Številka proizvajalca 104-140A
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Kaljeno in brušeno merilno vreteno in merilni površini; fiksiranje z ročico. Z ragljo za fino nastavitev. Nesvetleče kromiran merilni boben s 50-delno razdelitvijo, čisto graviranimi in črno poudarjenimi črticami in številkami.
4 lahko zamenljiva merilna nakovalca dajo merilno območje 100 mm na velikost.

Opomba:

Servisno umerjanje št. 020450 vključuje umerjanje merilnih nakoval in nastavitvenih dimenzij.