{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 100 mm - 200 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 3 µm | |
⌀ pivot | 6,35 mm | |
Cursă de măsurare a tijei | 25 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 18 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Greutate | 1,8 kg | |
Număr de palpatoare | 4 | |
Număr de etaloane de reglare | 4 | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 420810 100-200 | |
EAN / GTIN | 4946368215129 | |
Număr producător | 104-140A |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrometru de exterior mare 100-200 mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
620,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
496,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,01 | 0,01 |
Domeniu de măsurare | 100 ;200 | 100 ;200 |
⌀ tamburului micrometric | 18 | 25 |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 | 1/100 |
⌀ pivot | 6,35 | 8 |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tehnică de măsurare | analog | analog |